PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス 糊付き 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445111
品番
16280
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
糊付き
各種スチール系の仕上げや最終仕上げに適しています。素材は、短毛レーヨンのナップクロスです。
仕様
●糊付き●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:3-1μm●入り数:1箱(5枚入り)
アズワン品番
67-6441-90