PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス 糊付き 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445129
品番
16266
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
糊付き
あらゆる素材の平坦研磨に使用可能です。素材は、硬めのアセテートシルクです。
仕様
●糊付き●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:3-1μm●入り数:1箱(5枚入り)
アズワン品番
67-6441-86