PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス 糊付き 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445147
品番
16212
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
糊付き
あらゆる素材に適しています。素材は、硬めのアセテートシルクです。
仕様
●糊付き●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:9-6μm●入り数:1箱(5枚入り)
アズワン品番
67-6441-72