研磨クロス 糊付き 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445165 品番 16254
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

糊付き
全ての素材に適しています。素材は、軟質プラスチック層に埋め込まれた超硬質、短毛レーヨンのナップクロスです。

仕様●糊付き●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ、SPM●推奨砥粒サイズ:3-1/4μm(ダイヤモンド・アルミナ)、0.03μm(SPM)●入り数:1箱(5枚入り) アズワン品番67-6441-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする