曜日別特売
000601 速乾パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 02445204

速乾パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(840mL)注文コード02445204品番000601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。
840mLジャンボサイズでお徳用です。
逆さ吹きができます。

用途
油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性速乾、逆さ噴射可仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPGタイプ超速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445204
2024-03-16
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

プラスチック、ゴム類にも使用できるパーツクリーナーで吹き付け部位を気にせずに使用できます。

対象商品 : 02445204
2023-11-22
用途: 機械の修理やゴキブリの駆除

機械整備時に使用していますが、性能的には、他社製品とあまり変わらない
ゴキブリ駆除にも活躍しています。

対象商品 : 02445204
2023-04-27
用途: 汚れ落しと脱脂に重宝
サービス業

粉塵や汚れを落とすために購入しましたが、量も多く噴射させて
飛ばすこともでき安価で助かります。

対象商品 : 02445204
2023-10-16
用途: 各種メンテナンス

普通のパーツクリーナーです、アウトレット価格でしたので購入しました。

対象商品 : 02445204
2018-03-29
用途: 盤加工後の脱脂
イナガキデンキ

パーツクリーナーの匂いが嫌でこちらの製品を購入しましたが
意外と匂いは、少ないです
後、価格が安ければ最高

対象商品 : 02445204
2014-10-13
用途: 車・バイクのメンテ

樹脂・ゴムへの影響が少ないらしいのでそういった部分に使用。

2が参考にしています
対象商品 : 02445204
2013-07-24
用途: パ-ツ洗浄
株式会社クラフト建設業・工事業

この手の洗浄剤は鼻につくにおいが多いのですが、この商品は特に気になりません、洗浄力も抜群コストパフォ-マンスは最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする