PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス 糊付き 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445235
品番
16256
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
糊付き
全ての素材での仕上げおよび最終仕上げ研磨に使用可能です。素材は、こはく織軟質コットンベースのナップクロスです。
仕様
●糊付き●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ、SPM●推奨砥粒サイズ:3-1/4μm(ダイヤモンド・アルミナ), 0.03μm(SPM)●入り数:1箱(5枚入り)
アズワン品番
67-6441-83