PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス 糊付き 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445260
品番
16223
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
糊付き
電子部品、カーボン繊維、半導体のポリッシュに適しています。素材は、ポリウレタンの浸透したポリエステル繊維からできるフェルトです。
仕様
●糊付き●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:1-1/4μm●入り数:1箱(5枚入り)
アズワン品番
67-6441-77