研磨クロス 糊付き 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445269 品番 16230
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

糊付き
各種スチール系の仕上げや最終仕上げに適しています。素材は、短毛レーヨンのナップクロスです。

仕様●糊付き●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:3-1μm●入り数:1箱(5枚入り) アズワン品番67-6441-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする