研磨クロス 糊付き 5枚入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445287 品番 16224
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

糊付き
あらゆる素材の最終仕上げ、および半導体、ガラスの鏡面研磨に適しています。素材は、発泡ポリウレタンでコートされたラテックスの浸透した、合成繊維で出来たフェルトです。

仕様●糊付き●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:コロイダルシリカSPM●推奨砥粒サイズ:0.03μm●入り数:1箱(5枚入り) アズワン品番67-6441-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする