研磨ディスク MED R

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:Φ200mm●入り数:1箱(1枚入り)●Reflex MAGと併用して使用します。 注文コード02445330 品番24087
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

多結晶ダイヤモンドサスペンション、またはスーパーアブレッシブサスペンションをMED Rの上に滴下して使用します。、MED Rを使うことにより、耐水研磨紙による多段階研磨の必要がなくなるので、経費の削減になります。、MED Rはベースがレジンなので、中間仕上げ段階で研磨クロスを使用するよりも長持ちして経済的です。、表面の模様の溝加工が研削屑を外へ排出しますので、切削力が安定して持続します。、裏面は、金属プレートになっていますので、マグネットディスクに固定出来ます。

仕様●サイズ:Φ200mm●入り数:1箱(1枚入り)●Reflex MAGと併用して使用します。 アズワン品番67-6442-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする