PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445357
品番
24167
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全ての素材に適しています。素材は、軟質プラスチック層に埋め込まれた超硬質、短毛レーヨンのナップクロスです。
仕様
●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:1-1/4μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番
67-6442-11