研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445366 品番 24172
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中間仕上げ・スチール・ステンレススチール各種に適しています。素材は、軟質ベースに固定されたウール織布です。

仕様●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:6-3μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。 アズワン品番67-6442-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする