PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕様
●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:アルミナ●推奨砥粒サイズ:2.5-0.8μm、1-0.8μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番
67-6442-15
注文コード
02445409
品番
24171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
仕様・アズワン品番
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
アルミなどの軟質素材の仕上げ研磨に使用可能です。素材は、軟質コットンベースの軟質ナップクロスです。
仕様
●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:アルミナ●推奨砥粒サイズ:2.5-0.8μm、1-0.8μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番
67-6442-15