PRESI
PRESIの 手研磨
PRESIの 研磨シート
PRESIの 耐水ペーパー
研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445418
品番
24162
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
あらゆる軟らかい素材に適しています。素材は、セミリジッドの着色されたアセテートシルクです。
仕様
●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:9-6μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番
67-6442-08