研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02445427 品番 24195
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

全ての素材での仕上げおよび最終仕上げ研磨に使用可能です。素材は、こはく織軟質コットンベースのナップクロスです。

仕様●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ、SPM●推奨砥粒サイズ:3-1/4μm(ダイヤモンド・アルミナ), 0.03μm(SPM)●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。 アズワン品番67-6442-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする