24611 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445610

24611 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445610
24611 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445610
24611 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445610
24611 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445610

SiC耐水研磨紙 REFLEX専用

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-6442-34
内容量1箱(100枚)注文コード02445610品番24611
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。、アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料の研磨に適しています。
アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。

仕様●サイズ:Φ300mm●番 手:P600●砥粒素材:SiC(炭化ケイ素)●入り数:1箱(100枚入り●Reflex FIXと併用して使用します。)アズワン品番67-6442-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする