曜日別特売
24595 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445619

24595 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445619
24595 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445619
24595 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445619
24595 SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESI 02445619

SiC耐水研磨紙 REFLEX専用

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-6442-30
内容量1箱(100枚)注文コード02445619品番24595
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。、アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料の研磨に適しています。
アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。

仕様●サイズ:Φ250mm●番 手:P80●砥粒素材:SiC(炭化ケイ素)●入り数:1箱(100枚入り)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6442-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする