手締め用PPバンド専用ストッパー。プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
現場作業員から使いやすいと好評で、リピート注文しています。
引っ張り強さに負けず、変形もしないので安心して使用できる
以前から使用させてもらっています。屈曲部も弱くなく安心して使用できます。
毎回5~6000個づつ購入しています、一袋1000個入りでお買い得と思います、また購入します。
初めて爪立ちタイプで初めて使用しました。つくりはしっかりしています。結果は、爪は ない方がやりやすいかもと思いました。
満足しています。ストッパー固定が簡単ですので作業もはかどります。
長年を使って来ている梱包用品として、使っていますので、これからも続けて使用します
ストッパーの折り込んだ爪が、飛んでしまう事がある。