セフティーメッシュペコ SS-6-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●材質:アッパー/ポリエステル、底/TPR、先芯/樹脂先芯●カラー:ブラック●サイズ:M●箱サイズ:215×305×115mm 注文コード02446021 品番SS-6-BK
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

踵が踏める2WAYシューズです。、ニットアッパーを採用しているので通気性が良く、シームレスによる伸縮でストレスのない履き心地です。、中敷きは8mm厚のクッション材を装備しているのでクッション性が良く疲れを軽減します。、独自の底意匠により耐滑区分4を実現しています。

仕様●材質:アッパー/ポリエステル、底/TPR、先芯/樹脂先芯●カラー:ブラック●サイズ:M●箱サイズ:215×305×115mm アズワン品番67-6442-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする