グーリング
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02446517
品番
J764-10.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
10.3
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート