曜日別特売
J764-10.8 深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング 02446562

深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード02446562品番J764-10.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。

用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)10.8溝長(mm)175全長(mm)250シャンク径(Φmm)10.8材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする