H2-25 イソテープ H型 ヤガミ 02446819

イソテープ H型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード02446819品番H2-25
参考基準価格(税別)¥244,500販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

超高温域での保温に最適
・ 石英繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。

用途
・超高温流体設備の加熱及び保温
長さ(m)
2.5
総電力(W)
930
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
15
耐熱温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
550
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部にガラスクロステープ等で密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする