KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットレンチセット
9.5sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02447934
品番
B217H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
粘り強く、高強度。更に寸法が正確で山崩れがないためボルトナットに傷がつきにくくなります。
セット内容
ソケット:B20-5.5H、7H、8H、9H、10H、11H、12H、13H、14H、15H、16H、17H、19H、21H、22H
ソケット(in):BB20-9/16H、11/16H
ラチェットハンドル:BR20
スピンナハンドル:BS20
エクステンションバー:BE20-75、 150、 300
ユニバーサルジョイント:BJ20
ドライバ型ハンドル:BD20
メタルケース:B217-M
質量(kg)
2.9
ソケット内容
17点
セット商品数
17
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×100×45
差込角(sq.)
9.5