GMT30 弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン 02449483

弓型トルクレンチ (管水用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)100
内容量1本注文コード02449483品番GMT30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

トルク値設定不要!(単能型)
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に
その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
水の浸入を防ぐ防水型です。
トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。
(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)

種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5トルク調整範囲(N・m)100負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等ボルト径M20質量(kg)1.7対辺(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする