FUD10015S フェルトディスク イチグチ 02451863 FUD10015S フェルトディスク イチグチ 02451863 FUD10015S フェルトディスク イチグチ 02451863 FUD10015S フェルトディスク イチグチ 02451863

フェルトディスク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02451863 品番 FUD10015S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 適合ディスクグラインダー トラスコ品番385-5279 タイプソフトタイプ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02451863
2021-03-13
用途:
ステンレス研磨
WELDING YONEDA 様

タッチが柔らかくあたりがいいので使っています。飛び散りもほぼ無い。

対象商品:
02451863
2015-09-14
用途:
ステンレス磨き
米沢ガス興業株式会社 様

すばらしい

対象商品:
02451863
2015-04-01
用途:
ステンレス磨き

メーカー商品なので安心。価格が安いのですが、もっと安くなれば、いいな!

1人が参考にしています
対象商品:
02451854
2011-11-19
用途:
SKD11焼き入れ材(HRC58)の最終ミガキ
株式会社シンエイ 様

社内にあった在庫で5〜10年?くらい経っていた本製品を見つけて使ったら凄く良かったので新品を再度購入したが軟らかい感じがして仕上がりが全然違ったのが残念。良い具合に劣化してて硬化してたのかな???箱買いして5年後に期待!

対象商品:
02451863
2008-05-06
用途:
ステンの磨き

使いやすい。3回目の注文です。

1人が参考にしています
対象商品:
02451863
2008-05-06
用途:
ステンレスの仕上げ加工

価格がたかいのでは。使用感はよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする