ADPF30-0100 NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02452153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADPF30-0100 NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02452153
ADPF30-0100 NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02452153

NCポインティングドリル ADPF30

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)1
1
0.9
0.95
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
1.5
2
2.5
3
溝長(mm)1.8
内容量1本注文コード02452153品番ADPF30-0100
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015

用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38溝長(mm)1.8シャンク径(Φmm)3ドリル径(Φmm)1角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする