ブレイドホイル(穴あき)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02452161 品番 BRFW5013
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

中心部に穴のあいたブレイドホイルです。
そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。

用途
錆やコート剤落し
塗装、ニス、シール剤剥がし
溶接部余盛の手直し
ポリエチレンシームの成型
ガスケットや軽度のスパッタの除去
※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。
直径(Φmm)50 穴径(Φmm)6 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイド トラスコ品番306-8170 種別ブレイド 寸法(mm)直径:50、幅:13、穴径:6 研磨材の構造不織布 適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/ 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02452152
2018-05-02
用途:
錆び落とし
有限会社オートリファイン・アニー 様

錆びおとしには最適
形状に合わせた、変形もしてくれるので
形状にあわせた作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする