ブレイドホイル軸付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02452195 品番 BRW5026
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。

種別ブレイド 寸法(mm)直径:50、幅:26、軸径:6 砥材シリコンカーバイド 用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし その他適正使用回転数は12000r.p.m.です。 トラスコ品番407-0208 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 粒度36相当 直径(Φmm)50 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 外径(Φmm)50 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02452195
2019-10-13
用途:
錆落とし
運輸・通信業

錆落としに使用しました。しかしながらこの商品自体柔らか目なので、思いのほか減りが早いので今回は硬めの商品をチョイスすべきでした。

対象商品:
02452186
2016-08-09
用途:
研磨用です。

コストパフォーマンス抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする