※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-250T 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 02454733 PG-250T 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 02454733 PG-250T 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 02454733 PG-250T 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 02454733 PG-250T 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 02454733 PG-250T 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 02454733

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード02454733 品番PG-250T
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!

用途
合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
予備銘板-1コ
竹の子-1コ
ホースバンド-1コ
吐出口径(Φmm)40 出力(W)250 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(m)7/3.5 吐出量(L/min)40/140 取扱液清水、汚水、多少の汚物を含む水 トラスコ品番227-3829 型式非自動(PGタイプ) 質量(kg)6.2 同期速度(min-1)3000 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 外形寸法L(mm)350 運転可能最低水位(mm)255 連続運転可能最低水位(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02454733
2023-04-12
用途:
水路の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

水量水圧とも満足です。軽くて使いやすいです。小さなゴミは吸い込んで流してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
02454751
2022-02-18
用途:
排水の補助用として使用
株式会社川合染工場 様

以前使用していたポンプより軽く使いやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02152631
2021-10-13
用途:
水汲み
株式会社百田ボーリング 様 (建設業・工事業)

軽く使いやすいです。
水量も申し分なしです。
本体に連続使用時の最低水深の表示が有れば良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
02454715
2021-03-01
用途:
水抜き

同様のものを使用していたのですが、壊れてしまい今回お願いしました。とても、軽くて使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02152647
2019-04-25
用途:
除外施設の汚泥攪拌
株式会社デリカウェーブ 様

汚泥攪拌に使用しています。値段も手ごろで十分な性能です。ポンプは突然止まりますが、いつも対応が早くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
02152631
2019-06-15
用途:
農作業(上の田んぼにの水補給)
農・林・水産業

小型で軽く設置しやすかった。吹き出し口が40で力があり満足している。要望として今まで以上の耐久性、錆に強い製品に。
 軽いのがとても良い。

2人が参考にしています
対象商品:
02454715
2017-10-29
用途:
水替
建設業・工事業

さすが寺田ポンプ。バワーが違う。軽量で扱いやすい。

対象商品:
02152647
2016-04-21
用途:
淡水魚用
まるご 様

トップメーカーの製品より耐久力がある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする