SR-75UR SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター 02455826 SR-75UR SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター 02455826

SR型 固定車(ウレタン車輪) UR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02455826 品番 SR-75UR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式SR型固定車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)93 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする