※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-SP-01185 ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所) 02466598 ADR-SP-01185 ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所) 02466598

ハイスペックルーマードリル ADR-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.185 表面処理ノンコート 注文コード02466598 品番ADR-SP-01185
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はドリル径・表面処理など199種類から選べます 他の種類を見る

穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。

ドリル径(Φmm)1.185 溝長(mm)10 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする