曜日別特売
DBE700N トルクレンチ 東日製作所 02468173

DBE700N トルクレンチ 東日製作所 02468173
DBE700N トルクレンチ 東日製作所 02468173

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)70~700注文コード02468173品番DBE700N
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

締付けトルクの検査に最適。

種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1260差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)70~700最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用オプションソケットは別売です。質量(kg)5.5トラスコ品番238-6241全幅(mm)91寸法d(mm)38外径D(Φmm)81有効長(mm)1150寸法e(mm)22適合ねじ普通鋼:(M27)、ハイテン:M20寸法b(mm)20.5最大トルク時の手力(N)609寸法h(mm)67寸法R(mm)34寸法l1(mm)803RoHS指令(10物質対応)対応寸法d0(mm)45寸法l0(mm)500
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする