種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1360差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~850最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用オプションソケットは別売です。質量(kg)6.1トラスコ品番238-6259全幅(mm)91寸法d(mm)38外径D(Φmm)81有効長(mm)1250寸法e(mm)16.9適合ねじ普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22)寸法b(mm)26.5最大トルク時の手力(N)680寸法h(mm)67.9寸法R(mm)34.8寸法l1(mm)805RoHS指令(10物質対応)対応寸法d0(mm)45寸法l0(mm)500