内容量1個
仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 1.27mm●タイプ 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 2.9A●シリーズ FLE●表面処理:コンタクト 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))
注文コード02469376
品番FLE-108-01-G-DV