Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 4.1A●定格電圧 : 400 V●シリーズ : HLE●コンタクト材質 : ベリリウム銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Beam(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション 注文コード02469717 品番HLE-105-02-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 4.1A●定格電圧 : 400 V●シリーズ : HLE●コンタクト材質 : ベリリウム銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Beam(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする