曜日別特売
11015318 宝舟(のし付) 松井化学工業 02470077

宝舟(のし付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
寸法(mm)長さ390×幅155×深さ20
内容量1セット(20個)注文コード02470077品番11015318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
用途
宝舟の形をしたカゴです。
寸法(mm)
長さ390×幅155×深さ20
サイズ
中
質量(g)
72
材質
本体:ポリプロピレン、のし:ポリエチレン
色
イエロー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする