松井化学工業
宝舟(のし付)
用途
宝舟の形をしたカゴです。
材質
本体:ポリプロピレン、のし:ポリエチレン
色
イエロー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02470077
11015318
1セット(20個)
長さ390×幅155×深さ20
中
72
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470278
11015418
1セット(25個)
長さ340×幅130×深さ22
小
48
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470287
11015218
1セット(20個)
長さ440×幅165×深さ30
大
79
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。