松井化学工業
宝舟(のし付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
1セット(20個)
1セット(25個)
¥6,898
寸法(mm)
長さ340×幅130×深さ22
長さ340×幅130×深さ22
長さ390×幅155×深さ20
長さ440×幅165×深さ30
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
02470278
品番
11015418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
宝舟の形をしたカゴです。
寸法(mm)
長さ340×幅130×深さ22
サイズ
小
質量(g)
48
材質
本体:ポリプロピレン、のし:ポリエチレン
色
イエロー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません