Samtec リボンケーブル, 20芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●終端処理 : 終端処理済み●極数 : 20●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 304.8mm●動作温度 Min : -40℃●使用温度範囲 : -40 → +105 ℃●このフラットTiger Eye(TM) IDCソケットケーブルシステムは、卓越した低プロファイル設計で、信頼性が高く、挿抜回数の多い用途に適したマルチフィンガーBeCuコンタクトシステムを備えています。過酷な環境向けの堅牢な接続のためのオプションの丈夫なストレインリリーフや、各種のイジェクタ、かん合用シュラウド付きヘッダが用意されています。0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 〜 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション 注文コード02471598 品番FFSD-10-D-12.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●終端処理 : 終端処理済み●極数 : 20●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 304.8mm●動作温度 Min : -40℃●使用温度範囲 : -40 → +105 ℃●このフラットTiger Eye(TM) IDCソケットケーブルシステムは、卓越した低プロファイル設計で、信頼性が高く、挿抜回数の多い用途に適したマルチフィンガーBeCuコンタクトシステムを備えています。過酷な環境向けの堅牢な接続のためのオプションの丈夫なストレインリリーフや、各種のイジェクタ、かん合用シュラウド付きヘッダが用意されています。0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 〜 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする