ポリライトディスク L

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02472434 品番 PLD10015L
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)15 粒度150 仕様乾式 適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 (電気ドリル、ボール盤で使用するには別売電気ドリル用アタッチメントが必要です) トラスコ品番306-3178 種別ポリライト 砥材エメリー 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※乾式でご使用下さい。(水または水溶性研削油は絶対使用しないで下さい)
※許容回転数(5000(min-1[r.p.m]))以内でお使いください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02472452
2023-06-26
用途:
製品のバフ研磨
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

メッキ前の微小な傷取りに使用しました。その後#1000で最終仕上げに

対象商品:
02472434
2021-12-13
用途:
金属のキズとり

自分の狙った粒度のものを買えば研削力には不満なし。厚みがあり適度な弾力性もあるのでワークにも馴染みやすい。安くない価格のわりに減りが早いのが不満。
油断して回転の速いサンダーにつけると接着されたブロックが吹っ飛んで重量のバランスが狂い激しい振動と振れがでて使い物にならなくなり一瞬でゴミになるので要注意。
一般的なサンダーの回転数では速すぎるように感じる。低速サンダーでトリポリなどの赤棒と合わせて使うのが吉。

対象商品:
02472425
2020-04-24
用途:
アルミポリッシュ、バイク用品
松戸 king kustom 様 (製造業)

Lの方がいいですね、へたりが遅いです。
要望としてはサイドがもう少し使えると磨きやすいですね。

対象商品:
02472425
2019-11-25
用途:
ステンレス表面の研磨磨き
製造業

柳瀬のSG 鏡面一発ディスクに近い感覚だと思います。
あちらは5個単位なのでたまに使うならこちらの方が購入しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02472443
2019-03-27
用途:
アルミの傷取り
都築工芸 様

地金をあまり削ることなく大きな傷を目立たなく出来るので良い。ハイラップなどではエッジで地金を削ってしまうので、これを使えば下地処理としてとても役に立つ。ただ、目詰まりはしやすい。

対象商品:
02472443
2018-03-16
用途:
金属加工物の縁の処理、磨き加工の下地作り

荒削りの際に出来た深い傷を取るのが早いです。
また、このディスクで出来る傷が均一なので、
次の番手の磨きをする際に線傷が消えやすいと思います。
ちょっと価格は高めですが、仕上がりが早いので愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02472486
2016-01-14
用途:
ステンレス研磨

ステンレスにたいして研磨力は弱いですが最終仕上げ時に跡があまり残らないので良いです

1人が参考にしています
対象商品:
02472425
2014-06-26
用途:
サビ取り
株式会社東和食彩 様

手軽にサビ落としができて、耐久もそこそこあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする