※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコーライトフラップ M

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02472793 品番 SWF10025-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クリーニング用フラップ
不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています。
Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートやラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 粒度100 種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02472784
2017-05-29
用途:
銀ロウ付け後のパイプの仕上げ作業

きれいに仕上がり、とても満足しています。
きれいすぎるという人もいましたが。

対象商品:
02472827
2017-05-22
用途:
ステンレスHL加工時
製造業

綺麗なHLの仕上がりで重宝しています
同じHL仕上げの商品で径が150パイで厚みが40mmぐらいの物はないでしょうか?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする