SW4025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473326 SW4025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473326 SW4025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473326

スコーライトホイルS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02473326 品番 SW4025-S
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
粒度180 直径×幅W(mm)40×25 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ等 トラスコ品番306-6851 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02473353
2023-04-04
用途:
パンク修理のペーパー掛けに
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家の自転車は頻繁にパンクする。
時短のためペーパー掛けはリューターにコチラの製品を装着しています。
そうする事でペーパー掛けは10秒ほどで完了します。

あと様々な物の磨きも出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27
質問:
軸径は?
回答:
軸径×軸長(mm): 6×40となります。
2011-10-31

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする