SW4025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473371

SW4025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473371
SW4025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473371

スコーライトホイルS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1個注文コード02473371品番SW4025-S
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
粒度100直径×幅W(mm)40×25軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等トラスコ品番306-6835砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02473353
2023-04-04
用途: パンク修理のペーパー掛けに
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家の自転車は頻繁にパンクする。
時短のためペーパー掛けはリューターにコチラの製品を装着しています。
そうする事でペーパー掛けは10秒ほどで完了します。
あと様々な物の磨きも出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする