曜日別特売
SW5025-M スコーライトホイルM イチグチ 02473432

スコーライトホイルM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1個注文コード02473432品番SW5025-M
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
粒度60直径×幅W(mm)50×25軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02473423
2019-04-16
用途: モーター内部の汚れ落とし
サービス業

モーター内部の余分なワニス落としに使用しています。
あまりガリガリ削れる場所ではないのですが、それ相応の研磨力も必要です。
この商品はその点で非常に適切で使い易い固さです。
研磨した後に多少の商品クズが残るのと、減りが早いのが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする