SW5025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473527

SW5025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473527
SW5025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473527

スコーライトホイルS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1個注文コード02473527品番SW5025-S
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
粒度60直径×幅W(mm)50×25軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02473484
2021-05-06
用途: バイクのサビ取り
医療・福祉・介護関連業

いつもホームセンターで購入してましたが、売れ切れの時が多く困っていました。
サビをキレイに均等に取り、うっすらヘアラインを入れるのに最適です!

対象商品 : 02473484
2019-07-01
用途: ノンメッキのゴルフクラブ研磨
株式会社キュリアスサービス業

ノンメッキのクラブに芝の肥料がつき鯖とも違う金たわしでも落ちない汚れを落とすために試してみたところ、あっという間に買ったばかりの輝きが!
当分これ頼みになりそうです。
減りが早くもろいのが難点ですかね。
このもちなのでもう少し安ければありがたいね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする