XND-6080R 2M IR付ドームカメラ Hanwha 02473699

メイン

2M IR付ドームカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02473699
品番
XND-6080R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

2MP(1920 x 1080)の解像度
2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ
すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
モーション検知、ハンドオーバー
デュアルSDスロット(最大512GB)
縦表示モード(ホールウェイビュー)
IR照射距離30m、IK08

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする