スコーライトホイルM

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02473721 品番 SW8025-M
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 粒度100 トラスコ品番306-7556 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02473746
2018-12-07
用途:
キズ消しの作業後のヘアーライン掛け

研磨の最終工程でヘアーライン掛けに使用しています。大変綺麗にヘアーライン掛かるのは勿論ですが、キズ消しをした際のフラップホイルの研磨ムラも綺麗に消えるので効率が格段に上がりました。

対象商品:
02473755
2015-07-08
用途:
金属研磨、木材表面研磨

布ヤスリだけ、不織布のみ だけの製品はどのホームセンターでも売っているが
不織布と研磨布をミックスした製品(M) このタイプはどこにも売っていない
使用感としては(2/削れ過ぎる+物足りない) といったところか、研磨面もきれ
いだし使用目的によっては 粒度も何種類か販売されているので選択もできる
私にとっては(かゆいところに手が届く)製品だ
ドライバドリル max 1000/r.p.m でもそこそこ使えているが 出来れば1500/r.p.m
 以上の回転速度が効果的、仕上げ面もきれいに仕上がる、価格がもっと安ければ最高!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする