SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(19個)
注文コード
02473820
品番
HCSD-10-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : IDC ソケット●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : HCSD●Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ RoHS対応 鉛フリーはんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応