イチグチ
イチグチの 切断
イチグチの ダイヤモンドカッター
ダイヤバンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02474367
品番
DAC1020
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度
200
内径(Φmm)
10
幅(mm)
20
その他
内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。
種別
バンド
砥材
ダイヤモンド
研磨材の構造
ボンドタイプダイヤモンドシート
適合ツール
ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります