Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTSH-110-01-L-D

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02475229 品番FTSH-110-01-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.4A●テールピン長 : 0.1mm●対応ピン長 : 3.05mm●各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) ホットプラグ対応バージョンあり(HPTシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする